13X3650 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:13.0X3650
Rubix:1358795
EAN:4010858153656



Produktdetails : 13X3650 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a144 |
| Innenlänge | 3650 mm |
| Außenlänge | 3700 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 3680 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage