10X2080 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:10.0X2080
Rubix:1358562
EAN:4010858342081
10X2080 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profilz/10
Riemenbezeichnungz79
Innenlänge2000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X2080 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht125 g
Profilz/10
Riemenbezeichnungz79
Innenlänge2000 mm
Außenlänge2038 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Richtlänge2023 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,22 exkl. MwSt.
/ Stück
25,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen