EINW.ÜBERSCHUH HOCH TYVEK 500 POBOS WS 1 PP62200511, PB [6-B]

Tyvek® overboots

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tyvek:D13395724
Rubix:2703461
Hersteller:D13395724
EAN:5450208005201
EINW.ÜBERSCHUH HOCH TYVEK 500 POBOS WS 1 PP62200511, PB [6-B]
brand logo

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialvliesstoff
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EINW.ÜBERSCHUH HOCH TYVEK 500 POBOS WS 1 PP62200511, PB [6-B]


Die Überschuhe DuPont™ Tyvek® 500, Modell POB0, sind knielange Schutzüberzüge, die speziell zur Ergänzung von Tyvek® Schutzkleidung entwickelt wurden.

Eigenschaften:
Die POB0 Überschuhe bestehen aus Tyvek®, einem hochdichten Polyethylenmaterial, das im Flash-Spinning-Verfahren hergestellt wird. Dieses Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch gleichzeitig Aerosole und wässrige Flüssigkeiten ab. Es bietet eine zuverlässige Barriere gegen Fasern und Feinstpartikel bis zu 1 Mikron bei äußerst geringer Partikelfreisetzung. Der knielange Schnitt sorgt für erweiterten Schutz, während ein elastischer Abschluss sowie Bindebänder für sicheren Halt sorgen. Innenliegende Nähte unterstützen die robuste Konstruktion. Zudem ist das Material beidseitig antistatisch behandelt und silikonfrei.

Spezifikationen:
• Vollständige Referenz: TYPOB0SWH00
• Tyvek Produktnummer: D13395724
• Typ: knielange Überschuhe / Überstiefel
• Material: Tyvek®
• Materialzusammensetzung: hochdichtes Polyethylen (Flash-Spinning)
• Naht: innenliegend, genäht
• Farbe: Weiß
• Größe: Einheitsgröße
• Flächengewicht: 41,5 g/m²
• Schmelzpunkt: ca. 135 °C
• Luftdurchlässigkeit (Gurley): < 45 s
• Abriebfestigkeit: > 100 Zyklen
• Biegefestigkeit: > 100.000 Zyklen
• Durchstoßfestigkeit: > 10 N
• Wasserdruckbeständigkeit: > 10 kPa
• Zugfestigkeit: > 60 N
• Weiterreißfestigkeit (Trapezverfahren): > 10 N
• Haltbarkeit: 10 Jahre
• Flüssigkeitsabweisung (10 % Natriumhydroxid): > 95 %

Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Entspricht den EU-Richtlinien für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Kategorie III, Typ PB [6-B]: Teilkörperschutz gegen begrenzte Flüssigkeitsspritzer (Chemikalienschutzkleidung)
• EN 13034:2005 + A1:2009: Anforderungen an Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Typ PB[6])
• EN 14126:2003: Schutz gegen infektiöse Agenzien
• EN 1149-1: Antistatische Eigenschaften

Stärken

• Knielanger Schutz reduziert die Exposition von Unterschenkeln und Schuhwerk
• Atmungsaktives Tyvek® Material erhöht den Tragekomfort bei längeren Einsätzen
• Sehr geringe Partikelabgabe und silikonfreie Ausführung ideal für sensible Anwendungen
• Beidseitige antistatische Ausrüstung geeignet für ESD- und ATEX-Bereiche

Anwendungen

Diese Schutzüberschuhe sind für den erweiterten Schutz der unteren Extremitäten konzipiert und eignen sich für den Einsatz in der Pharmaindustrie, im Chemikalienschutz, bei Dekontaminationsarbeiten sowie bei der Asbest- und Bleisanierung. Darüber hinaus sind sie optimal für industrielle Anwendungen, Wartungsarbeiten, Lackierprozesse und Reinigungsarbeiten. Sie kommen insbesondere in Umgebungen zum Einsatz, in denen Feinstaub, Aerosole, wässrige Flüssigkeiten oder biologische Gefahrenstoffe eine zusätzliche partielle Schutzlösung erfordern.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)naxnaxna mm
Bruttogewicht20 g
Hauptmaterialvliesstoff
Werkstofftyvek®
280,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
333,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std