EINW.ÜBERSCHUH NIED TYVEK 500 POSOS WS 2 PP62200512, PB [6-B]

Überschuh niedrig Tyvek® 500 POSOS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tyvek:D13395783
Rubix:2703462
Hersteller:D13395783
EAN:5450208005225
EINW.ÜBERSCHUH NIED TYVEK 500 POSOS WS 2 PP62200512, PB [6-B]
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Hauptmaterialvliesstoff
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EINW.ÜBERSCHUH NIED TYVEK 500 POSOS WS 2 PP62200512, PB [6-B]


Der DuPont™ Tyvek® 500 Überschuh wurde entwickelt, um einen zuverlässigen Schutz vor gefährlichen Stoffen zu bieten und gleichzeitig einen hohen Tragekomfort zu gewährleisten. Durch das spezielle Design und den Einsatz von Tyvek®-Materialien wird eine optimale Balance zwischen Haltbarkeit, Schutz und Komfort erreicht.

Eigenschaften:
Der Überschuh besteht aus hochdichtem Polyethylen, welches gegen feine Partikel (bis zu 1 Mikron) resistent ist. Das Material ist antistatisch und verfügt über innen vernähte Nähte sowie einen elastischen Abschluss auf Knöchelhöhe. Es ist luft- und wasserdampfdurchlässig, wodurch der Tragekomfort erhöht wird, während gleichzeitig das Eindringen von Flüssigkeiten und gängigen Chemikalien verhindert wird. Der Überschuh wurde speziell für die Verwendung mit Tyvek®-Schutzkleidung entwickelt und bietet eine effektive Barriere gegen chemische Stoffe und Verunreinigungen.

Spezifikationen:
• Material: Tyvek®
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größe: Einheitsgröße
• Länge: 38 cm
• Farbe: Weiß

Normen:
Dieser Überschuh erfüllt die Anforderungen der Norm EN ISO 21420 und der EU-Verordnung 2016/425 als chemische Schutzkleidung der Kategorie III, Typ PB [6-B]. Zudem entspricht er der Norm EN 14126 für den Schutz vor infektiösen Stoffen und ist mit einer antistatischen Behandlung gemäß Norm EN 1149-1 versehen.

Markeninformationen:
Das Material Tyvek® wurde 1955 in einem Labor von Du Pont de Nemours entdeckt und 1965 als Marke registriert. Mit über 55 Jahren wissenschaftlicher Forschung und technischer Expertise hat DuPont Tyvek® neue Schutz- und Sicherheitsdimensionen in verschiedene Branchen eingeführt, darunter Gebäudehüllen, Schutzkleidung, medizinische Verpackungen sowie industrielle Schutzverpackungen. Tyvek® bietet persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Industriearbeiter und Einsatzkräfte, die mit chemischen Gefahren konfrontiert sind. Die Marke Tyvek® steht für leichte, widerstandsfähige und atmungsaktive Schutzkleidung, welche einen optimalen Schutz bietet, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.

Stärken

• Schutz vor gefährlichen Stoffen und feinen Partikeln
• Luft- und wasserdampfdurchlässiges Material für längeren Tragekomfort
• Effektive Barriere gegen Fasern, feine Partikel und wässrige Flüssigkeiten
• Antistatische Behandlung
• Sicherer Sitz durch elastischen Knöchelabschluss
• Ergänzend mit Tyvek®-Schutzkleidung für vollständige Abdeckung verwendbar

Anwendungen

Der Tyvek® 500 Überschuh ist ideal für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie, im chemischen Schutz, bei Dekontaminationsarbeiten sowie bei der Entfernung von Blei und Asbest. Er eignet sich außerdem für industrielle Prozesse, Wartungsarbeiten, Farbspritzanwendungen und allgemeine Reinigungsarbeiten und wurde entwickelt für Umgebungen, die einen zusätzlichen Schutz der Füße erfordern, um die Sicherheit der Anwender vor Kontaminationsrisiken zu gewährleisten.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)naxnaxna mm
Bruttogewicht10 g
Farbeweiß
Hauptmaterialvliesstoff
Werkstofftyvek®
0,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std