EINW.ÜBERSCHUH TYVEK 500 POSA S WH 00 Tyvek 500 Überziehschuh, rutschfest, Gr. 42-46

Tyvek® overshoes, antislip

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tyvek:D13398551
Rubix:3316251
EAN:5450208010908
EINW.ÜBERSCHUH TYVEK 500 POSA S WH 00 Tyvek® 500 Überziehschuh, rutschfest, Gr. 42-46
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Hauptmaterialvliesstoff
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EINW.ÜBERSCHUH TYVEK 500 POSA S WH 00 Tyvek 500 Überziehschuh, rutschfest, Gr. 42-46


Die DuPont™ Tyvek® 500 Überschuhe bieten zuverlässigen Fußschutz gegen chemische Spritzer, Feinstaubpartikel und infektiöse Agenzien in risikobehafteten Arbeitsumgebungen. Die rutschhemmende Sohle sowie elastische Knöchelbündchen gewährleisten einen sicheren Sitz und machen sie zur idealen Ergänzung von Tyvek® 500 Schutzanzügen.

Eigenschaften:
Diese Einweg-Überschuhe (POSA) bestehen aus Tyvek®, einem Vliesmaterial aus hochdichtem Polyethylen (HDPE), hergestellt im Flashspinning-Verfahren. Das Material weist Flüssigkeiten und Aerosole effektiv ab, bleibt jedoch luft- und wasserdampfdurchlässig, wodurch der Hitzestau bei längerer Tragedauer reduziert wird. Die spezielle Faserstruktur bildet eine wirksame Barriere gegen Partikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Mikron.
Tyvek® zeichnet sich durch eine extrem geringe Partikelabgabe aus und verfügt über eine beidseitige antistatische Ausrüstung ohne Silikonzusatz. Die intern gefertigten Nähte sorgen für hohe mechanische Stabilität und gute Zugfestigkeit. Elastische Knöchelbänder garantieren einen sicheren Halt auf verschiedenen Sicherheitsschuhen. Die integrierte rutschhemmende Sohle minimiert das Risiko von Ausrutschern auf nassen oder kontaminierten Böden. Die Überschuhe sind in zwei Größen erhältlich.

Spezifikationen:
• Vollständige Referenz: TYPOSASWH00
• Material: Tyvek® (HDPE, Flashspinning)
• Farbe: Weiß
• Verfügbare Größen: 36–42 (D13398565) und 42–46 (D13398551)
• Flächengewicht: 41,5 g/m²
• Schmelzpunkt: ca. 135 °C
• Wasserdurchdringungswiderstand: > 10 kPa
• Abriebfestigkeit: > 100 Zyklen
• Biegefestigkeit: > 100.000 Zyklen
• Durchstoßfestigkeit: > 10 N
• Zugfestigkeit (MD und XD): > 60 N
• Weiterreißfestigkeit (Trapez, MD und XD): > 10 N
• Nahtfestigkeit: > 50 N
• Oberflächenwiderstand (25 % r. F., innen/außen): < 2,5 × 10⁹ Ohm
• Flüssigkeitsabweisung (NaOH 10 %, H₂SO₄ 30 %): > 95 %
• Flüssigkeitsdurchdringung (NaOH 10 %, H₂SO₄ 30 %): < 1 %
• Luftdurchlässigkeit (Gurley-Methode): < 45 s
• Haltbarkeit: 10 Jahre
• Ausführung: Überschuh mit rutschhemmender Sohle

Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425 – Kategorie III: PSA für höchste Risikokategorien mit Schutz gegen schwere und irreversible Gesundheitsgefahren
• EN 13034:2005 + A1:2009 – Typ PB[6]: Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalienspritzer (Teilkörperschutz)
• EN 14126:2003 – Klasse 6-B: Schutz gegen infektiöse Agenzien
• EN 1149-1 – antistatische Ausrüstung: Reduzierung elektrostatischer Aufladung durch beidseitige Behandlung

Stärken

• Kombinierter Schutz vor Chemikalien, Feinstaub (bis 1 Mikron) und biologischen Risiken ohne zusätzlichen PSA-Aufwand
• Rutschhemmende Sohle für erhöhte Arbeitssicherheit auf feuchten oder kontaminierten Böden
• Beidseitige antistatische Eigenschaften für den Einsatz in sensiblen Bereichen
• Optimale Kompatibilität mit Tyvek® 500 Schutzkleidung für durchgängigen Schutz
• Lange Lagerfähigkeit von 10 Jahren für effizientes Bestandsmanagement

Anwendungen

Diese Einweg-Überschuhe kommen überall dort zum Einsatz, wo Füße mit gefährlichen Stoffen in flüssiger, aerosolierter oder partikulärer Form in Kontakt kommen können:
• Dekontamination und Sanierung von Gefahrstoffen (z. B. Asbest, Blei) auf Baustellen und Industrieanlagen
• Industrielle Instandhaltung bei Kontakt mit korrosiven Chemikalien, Säuren oder Laugen
• Chemische und pharmazeutische Industrie bei Reinigungs-, Sprüh- oder Transferprozessen
• Gesundheitswesen und Forschung beim Umgang mit Zytostatika oder biologischen Gefahrstoffen
• Abfallmanagement und Arbeiten auf kontaminierten Standorten mit erhöhtem Bodenkontaktrisiko
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)naxnaxna mm
Bruttogewicht20 g
Farbeweiß
Hauptmaterialvliesstoff
Werkstofftyvek®
213,44 € exkl. MwSt.
/ Packung
253,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std