402 402 Überziehschuhe Antirutsch Sohle PP blau elast Beinabschl
3M™ Einweg-Überziehschuhe Serie 402
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:402
Rubix:1992425
Hersteller:7000089721
EAN:4046719402915





Produktdetails : 402 402 Überziehschuhe Antirutsch Sohle PP blau elast Beinabschl
Die Leitung eines Auftrags oder Arbeitsplatzes bedeutet Maximierung der Sicherheit bei gleichzeitig hohem Komfort, den Ihre Mitarbeiter schätzen. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern zuverlässigen Schutz und verbesserten Komfort mit den vielseitigen 3M™ Einweg-Überziehschuhen 402. Diese Überziehschuhe bieten Schutz für die Schuhe und minimieren gleichzeitig die Ablenkungen.
Die 3M™ Haube 446 ist ein zuverlässiges Einwegzubehör und bietet in Kombination mit passender PSA Schutz für den Kopf vor nicht gesundheitsgefährdenden leichten Flüssigkeitsspritzern und Stäuben. Die als Zubehör angebotene Haube besteht aus einem laminierten, fusselarmen Material mit antistatischer Ausrüstung. Die Haube hat einen Gummizug um das Gesicht mit einer vierfädigen Overlock-Naht, um den Arbeiter zu schützen und einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
Stärken
• Hergestellt aus PE-Material
• Einheitsgröße mit Gummiband an der Oberseite für eine gute Passform
• Jede Packung enthält 150 Paare
• Jede Packung enthält 150 Paare
Anwendungen
Allgemeine Wartung - Elektronikfertigung - Hygiene - Schönheit
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 268 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Werkstoff | polypropylen |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen