9718090220 Radialschleifbürste Ø 76x6,4mmA220 rotbraun Typ TC, S6x40mm
TYROLIT Werkzeug-Radialschleifbürste Sunburst, Typ TC
Siehe technische InformationenReferenzen
Tyrolit:34570086
Rubix:3195463
Hersteller:34570086
EAN:9003173118757

Technische Zusammenfassung
| Draht | kunststoffborsten, gewinkelt |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 76 mm |
Produktdetails : 9718090220 Radialschleifbürste Ø 76x6,4mmA220 rotbraun Typ TC, S6x40mm
- Mit dünnen, flexiblen und gewinkelt angesetzten Borsten für hohe Anpassungsfähigkeit
- Ideal für schwer erreichbare Stellen und profi lierte Oberflächen
- Zum Reinigen von stark zugesetzten Belägen und Entgraten (K50–K80), Vorbereiten und Angleichen von Oberflächen (K120) sowie Finishen (K220)
- Einsetzbar auf Stahl, INOX, Aluminium, Titan und Titanlegierung, Verbundwerkstoff, Kunststoff/GFK, Farbe und Lack sowie Holz
- Schaft 6 mm zur Verwendung auf Geradschleifern
- Bürsten-Ø mm: 76
- Körnung: 220
- Farbe: rotbraun
- Max. Drehzahl pro Minute: 20.000
- Ideal für schwer erreichbare Stellen und profi lierte Oberflächen
- Zum Reinigen von stark zugesetzten Belägen und Entgraten (K50–K80), Vorbereiten und Angleichen von Oberflächen (K120) sowie Finishen (K220)
- Einsetzbar auf Stahl, INOX, Aluminium, Titan und Titanlegierung, Verbundwerkstoff, Kunststoff/GFK, Farbe und Lack sowie Holz
- Schaft 6 mm zur Verwendung auf Geradschleifern
- Bürsten-Ø mm: 76
- Körnung: 220
- Farbe: rotbraun
- Max. Drehzahl pro Minute: 20.000
TYROLIT Werkzeug-Radialschleifbürste Sunburst, Typ TC, Ø 76 mm, Körnung 220, rotbraun
Technische Informationen
Attribute
| Draht | kunststoffborsten, gewinkelt |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 76 mm |
| Geschwindigkeit | 20000 rpm |
| Durchmesser | 76 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std