00677678 Membran DN32 PTFE/EPDM verpackt
TYP SV02 Membran verpackt DN32 EPDM / PTFE (EA)
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:677678
Rubix:2613880
Hersteller:677678
Produktdetails : 00677678 Membran DN32 PTFE/EPDM verpackt
Die Membranen wurden entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen von hygienischen und sterilen Anforderungen gerecht
zu werden. Bürkert bietet Membranen mit präziser Werkstoffzusammensetzung und hoher Genauigkeit an. Bürkert Membranen
sind aus einem breiten Werkstoffsortiment erhältlich, die sich bei Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der
Biotechnologie und der Pharmazeutik- und Kosmetikindustrie bewährt haben. Die Membranen werden während der Entwicklung und
Produktion getestet, um die Zuverlässigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen sicherzustellen.
Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der passenden Komponente benötigen,kontaktieren Sie uns.Wir beraten Sie gerne persönlich.
Stärken
Bürkert Komponenten-Programm
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen