80X90X90 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BFA 90 X 80 X 90 X 0 50 NBR 253
Rubix:1121374
Hersteller:1798


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 80X90X90 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Rollmembrane 50 Shore
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
| Zolltarifcode | 59119099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage