110X120X50 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:1888
Rubix:2002235
Hersteller:1888


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 110 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 110X120X50 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 110 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen