80X90X55 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:36105
Rubix:1186665
Hersteller:36105


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 80X90X55 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Langhub-Rollmembrane BFA
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
| Einspanndurchmesser | 110 mm |
| Zolltarifcode | 59119099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen