70X80X80 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA

Rollmembranen BFA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:1781
Rubix:738445
Hersteller:1781
70X80X80 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser80 mm
Durchmesser70 mm
Werkstoff50 nbr 253
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 70X80X80 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA


Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Rollmembrane 50 Shore

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser80 mm
Durchmesser70 mm
Werkstoff50 nbr 253
Ausführungbfa
Zolltarifcode40169300
90,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,40 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
90,25 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
75,52 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
60,89 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
53,32 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
41,20 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
35,04 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
30,53 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen