40X45X35 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA

Rollmembranen BFA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:34361
Rubix:1659504
Hersteller:34361
40X45X35 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser45 mm
Durchmesser40 mm
Werkstoff50 nbr 253
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X45X35 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA


Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser45 mm
Durchmesser40 mm
Werkstoff50 nbr 253
Ausführungbfa
44,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,06 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
44,59 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
37,43 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
30,72 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
25,77 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
20,34 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
17,29 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
15,16 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std