80X90X25 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:1794
Rubix:2025135
Hersteller:1794


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 80X90X25 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
| Einspanndurchmesser | 110 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen