60X70X40 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:2183
Rubix:1896215
Hersteller:2183


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 60 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 60X70X40 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 60 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
| Einspanndurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen