Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:03050440 TRENNSCHLEIFER 9033-10 HAZET
Rubix:2452100



Produktdetails : 9033-10 Trennschleifer 9033-10
Trennschleifer 9033-10
Stufenlose Drehzahlregulierung
Kälteisolierender Griff
Rechts-/Linkslauf ( zur Steuerung des Funkenflugs sowie zur Verbesserung der ergonomischen Arbeitshaltung)
Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
• Lieferumfang: Maschine, Trennscheibe, Kupplungsstecker NW 7,2
Kompakt und gut zu handhaben: Wer auch unter beengten Verhältnissen sehr gute Trennergebnisse liefern muss, greift zu diesem Trennschleifer.
Produkteigenschaften:
• Lieferumfang: Maschine, Trennscheibe, Kupplungsstecker NW 7,2
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 0,9 kg |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Leistung | 552 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
