93-700-8.5-9 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor/Reinraum Anwendung TouchNTuff
TouchNTuff 93700
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:93-700-8.5-9
Rubix:3260848
Hersteller:93700090
EAN:0076490476397



Produktdetails : 93-700-8.5-9 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor/Reinraum Anwendung TouchNTuff
TouchNTuff® 93-700 ist ein erschwinglicher, steriler Nitrilhandschuh, der hervorragenden Schutz und Haltbarkeit bietet, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.
Erschwinglicher, langlebiger Schutz für sterile Umgebungen.
Stärken
- Kompatibel mit Umgebungen der Klasse 100 (ISO 5)
- Eigenes Ansell-Nitril bietet hervorragenden Schutz gegen Chemikalienspritzer
- Erschwinglich ohne Beeinträchtigung des Komforts
- Robustes Nitril verbessert den mechanischen Schutz
- Silikonfrei für Produktschutz
Anwendungen
Biotechnologische Fertigung|Elektronische Fertigung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 08,5/09 |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | einzelnes paar nach der reinigung, einzeln verpackt in einem versiegelten polybeutel; 10 paare pro versiegeltem polybeutel; 5 versiegelte polybeutel pro hauptbeutel; 4 hauptbeutel pro case liner; 200 paare pro karton |
| Stärke | 0,12 mm |
| Werkstoff | nitril (synthetischer nitrilkautschuk) |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage