9732800010 Topfbürste Stahld. M14 65mm gezopft Osborn
Topfbürsten, gezopfter Draht
Siehe technische InformationenReferenzen
Osborn:0002-608.151
Rubix:1013340
Hersteller:0002608151
EAN:4013349620057


Technische Zusammenfassung
| Draht | stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 65 mm |
| Nutzung | winkelschleifer |
Produktdetails : 9732800010 Topfbürste Stahld. M14 65mm gezopft Osborn
Gezopfte Topfbürste, Industriequalität, für den Einsatz auf Winkelschleifern.
Stärken
Allzweck-Talent, Osborn-Bestseller
Impressive Reinigungswirkung
Lösung der Wahl für die Reinigung großer Flächen
Lange Lebensdauer, geringe Rüstkosten/-zeit
TÜV-Süd zertifiziert (geprüfte Sicherheit, fertigungsüberwacht)
Impressive Reinigungswirkung
Lösung der Wahl für die Reinigung großer Flächen
Lange Lebensdauer, geringe Rüstkosten/-zeit
TÜV-Süd zertifiziert (geprüfte Sicherheit, fertigungsüberwacht)
Anwendungen
Entrosten, Entlacken, Entfernen von Schlacke, Silikatrückständen und Blauverfärbungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x79x96 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 258 g |
| Draht | stahl |
| Bürstendurchmesser | 65 mm |
| Nutzung | winkelschleifer |
| Max. Drehzahl | 12500 rpm |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std