9732780101 Kegelbürste St.d.M14 0,3 100mm gezopft

Kegelige Bürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Osborn:0002-512.161
Rubix:2231324
Hersteller:0002512161
EAN:4013349560667
brand logo

Technische Zusammenfassung

Drahtstahl
Bürstendurchmesser100 mm
Nutzungentrosten - entlacken - entgraten - silikate
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9732780101 Kegelbürste St.d.M14 0,3 100mm gezopft


Gewellte Fasenbürste, Industriequalität, für den Einsatz auf Winkelschleifern

Stärken

Flexibles Filamentmaterial, passt sich dem Werkstück optimal an
Je länger das Filamentmaterial, desto flexibler die Bürste
Kombiniert die besten Eigenschaften einer Topfbürste mit denen einer Rundbürste
Bearbeitung großer Flächen und schwer zugänglicher Stellen
Abhängig von der Werkstückgeometrie ist die Bürste in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich, die einen punktgenauen Einsatz garantieren
TÜV-Süd zertifiziert (geprüfte Sicherheit, fertigungsüberwacht)

Anwendungen

Entrosten, Entlacken, Entgraten, Silikate

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x115x123 mm
Bruttogewicht198,55 g
Drahtstahl
Bürstendurchmesser100 mm
Nutzungentrosten - entlacken - entgraten - silikate
Max. Drehzahl12500 rpm
HerkunftslandRO
Zolltarifcode96035000
9,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen