Referenzen
Pferd Tools:PBU 1010/6 ST 0,35
Rubix:1282190
Hersteller:43204001
EAN:4007220153277





Technische Zusammenfassung
| Draht | stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 10 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 43204001 BÜRSTE PBU 1010/6 ST 0,35
Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt-Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Durch Aufspreizen der Drähte bei Rotation insbesondere an schwer zugänglichen Stellen sowie in Bohrungen und Hohlräumen einsetzbar.-Maximal zulässige Drehzahl: Um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, darf die auf der Bürste und auf dem Etikett angegebene maximal zulässige Drehzahl nie überschritten werden!;Bitte beachten Sie vor dem Einsatz: Die Drehzahl des Werkzeugantriebes darf die maximal zulässige Drehzahl der Bürste nicht überschreiten.;Weitere Empfehlungen zu optimalen Einsatzdrehzahlen entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen und Produkttabellen. Dort geben wir die empfohlenen Drehzahlen [min-1] für ein optimales Arbeitsergebnis an.;Bürstendurchmesser: Bei handgeführten Werkzeugantrieben sollte der Bürsten-ø bei allen Besatzmaterialien 180 mm nicht übersteigen.
Bürste Pbu 1010/6 St 0,35
Technische Informationen
Attribute
| Draht | stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 10 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,35 mm |
| Max. Drehzahl | 20000 rpm |
| Verkleidungshöhe | 20 mm |
| Länge | 65 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
52,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage