Referenzen
SKF:TLMP 1008/230V
Rubix:1907972
EAN:7316577289827


Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -25 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
Produktdetails : TLMP 1008/230V Automatischer Schmierstoffgeber SKF
Die TLMP Reihe des automatischen Schmiersystems SKF MultiPoint Automatic Lubricator wurde für die zuverlässige Schmierung mehrerer Schmierstellen entwickelt. Dieses robuste automatische Schmiersystem wird als kompletter Satz angeboten, einschl. Schmierstoffgeber, Rohre und Anschlüsse. Die TLMP Pumpe kann bis zu 18 Schmierstellen versorgen. Sie hat steckbare Auslässe und lässt sich einfach über ihre Tastatur mit LED-Anzeige installieren und programmieren.
Automatischer Schmierstoffgeber SKF
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -25 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
| Zolltarifcode | 84139100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.314,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.564,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen