Referenzen
TIS Wälzkörpertechnologie:NRA 1.5X7.8 G2
Rubix:19204



Produktdetails : NRA-1.5X7.8 G2 1.3505 Nadelrolle Form A DIN 5402-3
Mit Nadelrollen können kompakte Lagerlösungen mit hohen Tragfähigkeiten realisiert werden.
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ ISO 3096, Form A, Stirnflächen eben, endprofiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 1,5 mm |
|---|---|
| Länge | 7,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
