Referenzen
INA:NRB5X25,8-G2/0-10
Rubix:448585
Hersteller:0014283069065
EAN:4054365289897

Produktdetails : NRB 5X25.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Länge | 25,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 25,8 mm | |
| 25,8 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort