Referenzen
INA:NRB2X5,8-G2/0-10
Rubix:448538
Hersteller:0001677469065
EAN:4054363718740

Produktdetails : NRB 2X5.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,14 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2 mm |
| Länge | 5,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 5,8 mm | |
| 5,8 mm | |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort