Referenzen
INA:NRB2X9,8-G2/0-10
Rubix:448543
Hersteller:0001605129065
EAN:4054363758791

Produktdetails : NRB 2X9.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2x2x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,24 g |
| Außendurchmesser | 2 mm |
| Länge | 9,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort