Referenzen
INA:NRB3,5X11,8-G2/0-10
Rubix:147053
Hersteller:0001997969065
EAN:4054363802845

Produktdetails : NRB 3.5X11.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3,5x3,5x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,89 g |
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 11,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort