Referenzen
INA:NRB3X15,8-G2/0-10
Rubix:448553
Hersteller:0001427199065
EAN:4047643222112

Produktdetails : NRB 3X15.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,87 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3 mm |
| Länge | 15,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 15,8 mm | |
| 15,8 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std