Referenzen
INA:NRB4X39,8-G2/0-10
Rubix:167097
Hersteller:0002661599065
EAN:4054365180392

Produktdetails : NRB 4X39.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x4x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Länge | 39,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort