Referenzen
INA:NRB2X15,8-G2/0-10
Rubix:19214
Hersteller:0001837099065
EAN:4047643175999

Produktdetails : NRB 2X15.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2x2x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,39 g |
| Außendurchmesser | 2 mm |
| Länge | 15,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std