Kegelrollenlager Timken 67388, Außendurchmesser: 496.85 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 101.6 mm
Timken-Kegelrollenlager 67300
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:67388
Rubix:845578
Hersteller:100204793
EAN:0053893363431


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 496,85 mm |
| Breite | 101,6 mm |
Produktdetails : 67388 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Konus und einer Schale bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird in der Regel in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.
Stärken
Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46,038x164,846x164,846 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3400 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 197,0532x197,0532x52,4256 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3400,1 g |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 496,85 mm |
| Breite | 101,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 67300 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen