Kegelrollenlager Timken 45285/45220, Außendurchmesser: 104.775 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 30.163 mm
Timken-Kegelrollenlager 45200
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:45285/45220
Rubix:843254
EAN:0053893657387


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 104,775 mm |
| Breite | 30,163 mm |
Produktdetails : 45285/45220 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Timken®-Kegelrollenlager bewältigen sowohl Radial- als auch Axiallasten, selbst unter den härtesten Bedingungen. Sie sind unser Flaggschiff und in Tausenden von Kombinationen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, oft mit kundenspezifischen Geometrien, technischen Oberflächen oder speziellen Dichtungslösungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,163x104,775x104,775 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1130 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 39,7256x116,0272x116,0272 mm |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 104,775 mm |
| Breite | 30,163 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 45200 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen