Kegelrollenlager Timken 44157, Außendurchmesser: 88.5 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 23.698 mm
Timken-Kegelrollenlager 44100
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:44157
Rubix:7146
Hersteller:100033215
EAN:0053893291284


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,5 mm |
| Breite | 23,698 mm |
Produktdetails : 44157 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken®-Kegelrollenlager bewältigen sowohl Radial- als auch Axiallasten, selbst unter den härtesten Bedingungen. Sie sind unser Flaggschiff und in Tausenden von Kombinationen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, oft mit kundenspezifischen Geometrien, technischen Oberflächen oder speziellen Dichtungslösungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 440,4 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 88,5 mm |
| Breite | 23,698 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 44000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen