Kegelrollenlager Timken 33281/33472, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 71.438 mm | Breite: 29.794 mm
Timken Kegelrollenlager 33200
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:33281/33472
Rubix:841802
EAN:0053893656830


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 71,438 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29,794 mm |
Produktdetails : 33281/33472 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Timken®-Kegelrollenlager bewältigen sowohl Radial- als auch Axiallasten, selbst unter den härtesten Bedingungen. Sie sind unser Flaggschiff und in Tausenden von Kombinationen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, oft mit kundenspezifischen Geometrien, technischen Oberflächen oder speziellen Dichtungslösungen.
Anwendungen
Allgemeine Industrie- und Automobilanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29,794x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1180 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 34,544x133,858x133,858 mm |
| Innendurchmesser | 71,438 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29,794 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 33200 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage