Kegelrollenlager Timken 32930, Außendurchmesser: 188.6 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 38 mm
Timken Kegelrollenlager 32900
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32930
Rubix:639006
EAN:0053893449999




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 188,6 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 32930 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendsten und am weitesten verbreiteten und bestehen aus einem "Cup" und einem "Cone". Timken patentierte das erste im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem inneren Laufring und dem äußeren Laufring. Es ist typischerweise paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Anwendungen
∙ Fahrzeugvorderräder
∙ Differential- und Ritzelkonfigurationen
∙ Förderrollen
∙ Werkzeugmaschinenspindeln
∙ Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x210x210 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3741 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60,452x228,6x228,6 mm |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 188,6 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 32900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 573000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 84000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
394,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
469,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std