Referenzen
RHP:TFC45
Rubix:944654
Hersteller:TFC45 R
EAN:00747023091638


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : TFC 45 (RHP) Flanschlager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Serie | fc |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage