931-7 GRAU-WEISS Textilhandschuh TEGERA

Textilhandschuh TEGERA 931

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tegera:931-7
Rubix:2503424
EAN:7392626058682
931-7 GRAU-WEISS Textilhandschuh TEGERA
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhepvc
Abriebwiderstandswert1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 931-7 GRAU-WEISS Textilhandschuh TEGERA


Der Handschuh Tegera 931 ermöglicht präzises Arbeiten in trockenen Umgebungen dank seines gestrickten Nylonmaterials der Feinheit 13. Die vinylbeschichtete Noppenoberfläche verbessert die Griffigkeit und erhält gleichzeitig eine hohe taktile Sensibilität für feine Arbeiten

Eigenschaften:
Der 931 ist ein Feinfühligkeitshandschuh aus nahtlos gestricktem Nylon, der eine hohe Bewegungsfreiheit bietet und Hautirritationen bei wiederholten Handgriffen reduziert. Die grauen Vinylnoppen auf der Handfläche sorgen für verbesserten Halt bei gleichzeitig guter Fingerspitzenempfindlichkeit, was insbesondere bei Montagearbeiten oder visuellen Prüfungen von Vorteil ist. Diese Art der Beschichtung unterstützt zudem die Atmungsaktivität und verhindert übermäßige Schweißbildung. Das textile Material bleibt weich, flexibel und luftdurchlässig, wodurch ein Wärmestau vermieden wird und der Handschuh eine geeignete Alternative darstellt, wenn vollbeschichtete Handschuhe als zu warm empfunden werden.

Spezifikationen:
• Marke: Tegera (Ejendals)
• Tegera-Referenz: 931
• Typ: Feinmechanikhandschuhe
• PSA-Kategorie: Kat. II
• Mehrere Größen verfügbar
• Strickmaterial: Nylon
• Strickfeinheit: 13
• Beschichtungsmaterial: PVC-Noppen (Vinyl)
• Manschettentyp: gestrickte Manschette
• Länge: zwischen 220 und 270 mm je nach Größe
• Farbe: weiß und grau
• Verpackung: lose Ware

Normen:
Die 931 sind persönliche Schutzausrüstungen der Kategorie II und CE-zertifiziert gemäß der europäischen Verordnung 2016/425. Sie erfüllen folgende Standards:

• EN ISO 21420:2020: legt die allgemeinen Anforderungen an Ergonomie, Unschädlichkeit und Tragekomfort von Schutzhandschuhen fest und gewährleistet eine sichere Anwendung
• EN 388:2016+A1:2018 (113XX): definiert die mechanischen Schutzstufen gegen Abrieb, Schnitt und Weiterreißen (nicht auf Durchstich geprüft, da nicht vollbeschichtet)

Stärken

• Erhöhte Präzision bei Handbewegungen durch gute taktile Sensibilität
• Verbesserte Griffigkeit durch vinylbeschichtetes Noppenmuster
• Reduzierte Ermüdung bei längerem Tragen dank flexibler und atmungsaktiver Struktur
• Schnelle Erkennung von Verschmutzungen durch die weiße Farbgebung

Anwendungen

Diese Handschuhe eignen sich für zahlreiche professionelle Einsatzbereiche, in denen ein präzises Arbeiten in trockener Umgebung erforderlich ist. Sie werden insbesondere bei Montagearbeiten, leichter Handhabung, visuellen Inspektionen oder Qualitätskontrollen eingesetzt und sind geeignet für technische Installationen, Wartungsarbeiten oder Tätigkeiten an Maschinen, bei denen eine hohe Fingerspitzenempfindlichkeit im Vordergrund steht.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuhepvc
Abriebwiderstandswert1
Hauptmaterialtextil
HerkunftslandCN
12,48 exkl. MwSt.
/ 12 Paar
14,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe