Referenzen
Tegera:910-8
Rubix:2503233
EAN:7392626074668

Produktdetails : 910-8 ORANGE Textilhandschuh TEGERA CRF
Konzipiert von Tegera für vielseitige Montage-, Prüf- und Blechbearbeitungsarbeiten bieten die schnittfesten Handschuhe TEGERA 910 einen Schnittschutz der Stufe C für trockene Arbeitsumgebungen. Das flexible und atmungsaktive Trägermaterial ermöglicht ein angenehmes Tragen über längere Zeit in Fertigungs-, Wartungs- oder Reparaturwerkstätten.
Eigenschaften:
Die schnittfesten Tegera Handschuhe ohne Beschichtung basieren auf der CRF®-Technologie und reduzieren das Risiko von Schnittverletzungen bei mittleren Handhabungsarbeiten, von scharfkantigem Blech bis hin zu Metall- oder Glasteilen. Diese von Tegera entwickelte exklusive Technologie kombiniert verschiedene hochfeste Fasern, um ein optimales Gleichgewicht zwischen mechanischem Schutz, Flexibilität und taktilem Komfort zu gewährleisten. Das weiche, flexible Feinstrickfutter passt sich der Hand an, erhält eine gute Fingerspitzenfühligkeit und erleichtert das Greifen kleiner Bauteile. Das atmungsaktive Trägermaterial sorgt für ein angenehmes Klima in trockenen Werkstattumgebungen und reduziert die Schweißbildung bei längerem Einsatz. Dank der orangefarbenen, gut sichtbaren Ausführung bleiben die Hände auch in beengten Arbeitsbereichen oder in der Nähe scharfkantiger Werkzeuge gut erkennbar. Das beschichtungsfreie Design eignet sich besonders für Arbeitsplätze, bei denen Präzision und Fingerfertigkeit wichtiger sind als Griffsicherheit in öligen Umgebungen.
Spezifikationen:
• Referenz: 910
• Typ: Schnittschutz
• Mehrere Größen verfügbar
• Gesamtlänge: 220 bis 270 mm
• Maschenfeinheit: 13
• Futtertechnologie: CRF® mit Glasfaserfaden, HPPE, Polyester und Spandex
• Außenmaterial: HPPE, Polyester, Glasfaserfaden, Naturlatex und Elasthan
• Manschettentyp: gestrickte Stulpe
• Fingerfertigkeitsstufe: 5
• Schnittschutzstufe: C
• Hauptfarbe: orange mit hoher Sichtbarkeit
• Empfohlene Einsatzumgebung: trockene Bereiche mit Schnittgefahr
Normen:
• (EU) 2016/425: Verordnung über persönliche Schutzausrüstung zur CE-Zertifizierung
• EN ISO 21420:2020: definiert die allgemeinen Anforderungen an Gestaltung, Tragekomfort und Unbedenklichkeit für den professionellen Einsatz von Schutzhandschuhen
• EN 388:2016+A1:2018 (2X4XC): legt die Schutzstufen gegen mechanische Risiken fest
• EN ISO 13997: beschreibt das TDM-Prüfverfahren zur Bestimmung der Schnittfestigkeit und zur Einstufung in die Stufe C
• OEKO-TEX® Standard 100: bestätigt die Einhaltung festgelegter Grenzwerte für unerwünschte Schadstoffe in den verwendeten Materialien
Eigenschaften:
Die schnittfesten Tegera Handschuhe ohne Beschichtung basieren auf der CRF®-Technologie und reduzieren das Risiko von Schnittverletzungen bei mittleren Handhabungsarbeiten, von scharfkantigem Blech bis hin zu Metall- oder Glasteilen. Diese von Tegera entwickelte exklusive Technologie kombiniert verschiedene hochfeste Fasern, um ein optimales Gleichgewicht zwischen mechanischem Schutz, Flexibilität und taktilem Komfort zu gewährleisten. Das weiche, flexible Feinstrickfutter passt sich der Hand an, erhält eine gute Fingerspitzenfühligkeit und erleichtert das Greifen kleiner Bauteile. Das atmungsaktive Trägermaterial sorgt für ein angenehmes Klima in trockenen Werkstattumgebungen und reduziert die Schweißbildung bei längerem Einsatz. Dank der orangefarbenen, gut sichtbaren Ausführung bleiben die Hände auch in beengten Arbeitsbereichen oder in der Nähe scharfkantiger Werkzeuge gut erkennbar. Das beschichtungsfreie Design eignet sich besonders für Arbeitsplätze, bei denen Präzision und Fingerfertigkeit wichtiger sind als Griffsicherheit in öligen Umgebungen.
Spezifikationen:
• Referenz: 910
• Typ: Schnittschutz
• Mehrere Größen verfügbar
• Gesamtlänge: 220 bis 270 mm
• Maschenfeinheit: 13
• Futtertechnologie: CRF® mit Glasfaserfaden, HPPE, Polyester und Spandex
• Außenmaterial: HPPE, Polyester, Glasfaserfaden, Naturlatex und Elasthan
• Manschettentyp: gestrickte Stulpe
• Fingerfertigkeitsstufe: 5
• Schnittschutzstufe: C
• Hauptfarbe: orange mit hoher Sichtbarkeit
• Empfohlene Einsatzumgebung: trockene Bereiche mit Schnittgefahr
Normen:
• (EU) 2016/425: Verordnung über persönliche Schutzausrüstung zur CE-Zertifizierung
• EN ISO 21420:2020: definiert die allgemeinen Anforderungen an Gestaltung, Tragekomfort und Unbedenklichkeit für den professionellen Einsatz von Schutzhandschuhen
• EN 388:2016+A1:2018 (2X4XC): legt die Schutzstufen gegen mechanische Risiken fest
• EN ISO 13997: beschreibt das TDM-Prüfverfahren zur Bestimmung der Schnittfestigkeit und zur Einstufung in die Stufe C
• OEKO-TEX® Standard 100: bestätigt die Einhaltung festgelegter Grenzwerte für unerwünschte Schadstoffe in den verwendeten Materialien
Stärken
• Reduziert das Risiko von Schnitt- und Rissverletzungen bei mittleren Handhabungsarbeiten mit Blech, Glas oder Metallteilen
• Erhöht die Präzision der Handbewegungen dank erhaltener Fingerspitzenfühligkeit, ideal für Montage- und Sichtprüfungen
• Ermöglicht dauerhaftes Tragen durch das weiche, flexible und atmungsaktive Futter
• Sorgt für gute Sichtbarkeit der Hände in industriellen Umgebungen durch die leuchtend orange Farbe
• Erhöht die Präzision der Handbewegungen dank erhaltener Fingerspitzenfühligkeit, ideal für Montage- und Sichtprüfungen
• Ermöglicht dauerhaftes Tragen durch das weiche, flexible und atmungsaktive Futter
• Sorgt für gute Sichtbarkeit der Hände in industriellen Umgebungen durch die leuchtend orange Farbe
Anwendungen
Diese unbeschichteten schnittfesten Handschuhe sind für trockene industrielle Umgebungen mit Risiken durch Schnitte, Abriebverletzungen oder Hautabschürfungen bei wiederholten Handhabungsarbeiten ausgelegt. Sie eignen sich für Arbeitsplätze mit mittlerer Handhabung, an denen Bleche, mechanische Bauteile, Flachglas oder Rohrleitungselemente verarbeitet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,48 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
189,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage