04342-00002-00 TESAKREPP 4342, 50M X 30MM, ORANGE
tesa® 4342 Precision Mask
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:4342 50M 30MM ORANGE
Rubix:3504205
Hersteller:04342-00002-00
EAN:4042448547705

Produktdetails : 04342-00002-00 TESAKREPP 4342, 50M X 30MM, ORANGE
tesa 4342 Präzionskrepp® besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse. Es eignet sich besonders für Abdeckanwendungen, die eine flache, präzise sowie scharfe Farb- und Lackkante erfordern. tesa 4342 Präzionskrepp® ist die ideale Abdecklösung für anspruchsvolle Maler- und Lackieraufgaben.
tesa 4342 wird nach neuesten Produktions.- und Umweltstandards in Deutschland produziert.
Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine hohe Anfassklebkraft und ist geeignet für Anwendungen im Außenbereich (bis zu 3 Wochen) und im Innenbereich ( bis zu 2 Monate). Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C / 30 Min. ist es auch als Abdecklösung für Lackieranwendungen mit anschließender Ofentrocknung geeignet.
Produktvorteile:
• angenehme Verarbeitbarkeit (komfortable Abrollkräfte sowie weiches Trägermaterial zur Schonung der Finger)
• anschmiegsam
• Flache, präzise sowie scharfe Farb- und Lackkante
• ideal für Abdeckarbeiten bei Mehrfarblackierungen
• geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Lacksysteme
• bis zu 2 Monaten im Innenbereich und 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar
• Temperaturbeständigkeit bis zu 150 °C / 30 Min.
tesa 4342 wird nach neuesten Produktions.- und Umweltstandards in Deutschland produziert.
Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine hohe Anfassklebkraft und ist geeignet für Anwendungen im Außenbereich (bis zu 3 Wochen) und im Innenbereich ( bis zu 2 Monate). Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C / 30 Min. ist es auch als Abdecklösung für Lackieranwendungen mit anschließender Ofentrocknung geeignet.
Produktvorteile:
• angenehme Verarbeitbarkeit (komfortable Abrollkräfte sowie weiches Trägermaterial zur Schonung der Finger)
• anschmiegsam
• Flache, präzise sowie scharfe Farb- und Lackkante
• ideal für Abdeckarbeiten bei Mehrfarblackierungen
• geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Lacksysteme
• bis zu 2 Monaten im Innenbereich und 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar
• Temperaturbeständigkeit bis zu 150 °C / 30 Min.
Anwendungen
Abdeckband für Maleranwendungen im Innen- und Außenbereich.
Maskierung während des Lackier- und Trocknungsprozesses bei Temperaturen bis 150°C / 30 Min.
Ideal für Mehrfarblackierungen und scharfe und präzise Kanten.
Maskierung während des Lackier- und Trocknungsprozesses bei Temperaturen bis 150°C / 30 Min.
Ideal für Mehrfarblackierungen und scharfe und präzise Kanten.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Farbe | orange |
| Werkstoff | washi-papier |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std