Referenzen
3M:301E48
Rubix:2289338
Hersteller:7100042903
EAN:04054596798090





Produktdetails : 3014850 Abdeckband
Beständig gegen Lösungsmittel und Feuchtigkeit, gewährleistet dieses Industrie-Abdeckband dank seines dicken Trägers eine saubere Trennlinie. Seine Formulierung aus gesättigtem Kreppapier sichert einen zuverlässigen Halt bis 100 °C über eine Stunde, für ein sauberes Ablösen nach der Aushärtung der Farbe.
Eigenschaften:
Das 3M™ 301E besteht aus einem mit Latex gesättigten Träger aus Kreppapier, der mit einem Kautschukklebstoff mit sofortiger Haftung beschichtet ist. Dank seiner Anpassungsfähigkeit lässt sich das Band ohne Reißen um Ecken führen und gleichzeitig leicht von Hand abreißen. Das Produkt widersteht Lösungsmitteln und Feuchtigkeit und erträgt Trocknungsprozesse mit Warmluft, UV- oder Infrarotstrahlung. Eine Temperaturbeständigkeit bis 100 °C über eine Stunde erlaubt das Einbrennen von Lacken, ohne beim Entfernen Spuren zu hinterlassen. Eine spezielle Behandlung des Trägers erleichtert das Abrollen und begrenzt Materialverluste während der Anwendung. Nur für den Innenbereich vorgesehen, darf dieses Band nicht dauerhaft Sonneneinstrahlung oder Außenbedingungen ausgesetzt bleiben, da dies sonst zu Schwierigkeiten beim Ablösen führen kann.
Spezifikationen:
• Modell: 301E
• Farbe: beige
• Träger: mit Latex gesättigtes Kreppapier
• Klebstoff: Kautschuk
• Dicke: 0,150 mm
• Verfügbare Breiten: 18 mm, 24 mm, 36 mm, 48 mm, 72 mm, 1.526 mm
• Rollenlänge: 50 m
• Zugfestigkeit: 427 N/100 mm
• Bruchdehnung: 10 %
• Haftung auf Edelstahl: 9 N/25 mm
• Temperaturbeständigkeit: 100 °C für 1 Stunde
• Lagerbedingungen: zwischen 15 °C und 25 °C, an einem sauberen und trockenen Ort, in der Originalverpackung
• Lebensdauer: 12 Monate ab Versanddatum, unter den angegebenen Lagerbedingungen
Normen:
• AFERA 5001: Prüfmethode zur Messung der Haftung des Bands auf Edelstahl
• AFERA 5004: Prüfmethode zur Bestimmung der Zugfestigkeit und der Bruchdehnung
• AFERA 5006: Prüfmethode zur Bestimmung der Banddicke
Eigenschaften:
Das 3M™ 301E besteht aus einem mit Latex gesättigten Träger aus Kreppapier, der mit einem Kautschukklebstoff mit sofortiger Haftung beschichtet ist. Dank seiner Anpassungsfähigkeit lässt sich das Band ohne Reißen um Ecken führen und gleichzeitig leicht von Hand abreißen. Das Produkt widersteht Lösungsmitteln und Feuchtigkeit und erträgt Trocknungsprozesse mit Warmluft, UV- oder Infrarotstrahlung. Eine Temperaturbeständigkeit bis 100 °C über eine Stunde erlaubt das Einbrennen von Lacken, ohne beim Entfernen Spuren zu hinterlassen. Eine spezielle Behandlung des Trägers erleichtert das Abrollen und begrenzt Materialverluste während der Anwendung. Nur für den Innenbereich vorgesehen, darf dieses Band nicht dauerhaft Sonneneinstrahlung oder Außenbedingungen ausgesetzt bleiben, da dies sonst zu Schwierigkeiten beim Ablösen führen kann.
Spezifikationen:
• Modell: 301E
• Farbe: beige
• Träger: mit Latex gesättigtes Kreppapier
• Klebstoff: Kautschuk
• Dicke: 0,150 mm
• Verfügbare Breiten: 18 mm, 24 mm, 36 mm, 48 mm, 72 mm, 1.526 mm
• Rollenlänge: 50 m
• Zugfestigkeit: 427 N/100 mm
• Bruchdehnung: 10 %
• Haftung auf Edelstahl: 9 N/25 mm
• Temperaturbeständigkeit: 100 °C für 1 Stunde
• Lagerbedingungen: zwischen 15 °C und 25 °C, an einem sauberen und trockenen Ort, in der Originalverpackung
• Lebensdauer: 12 Monate ab Versanddatum, unter den angegebenen Lagerbedingungen
Normen:
• AFERA 5001: Prüfmethode zur Messung der Haftung des Bands auf Edelstahl
• AFERA 5004: Prüfmethode zur Bestimmung der Zugfestigkeit und der Bruchdehnung
• AFERA 5006: Prüfmethode zur Bestimmung der Banddicke
Stärken
• Der Träger aus Kreppapier passt sich Winkeln an, ohne zu reißen, was das Abkleben komplexer Profile vereinfacht
• Der Kautschukklebstoff haftet sofort und begrenzt Nacharbeiten beim Anbringen
• Die Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Feuchtigkeit schützt die Abklebelinie während der Lackierarbeiten
• Das Entfernen bleibt einfach und spurlos nach dem Einbrennen bis 100 °C, was die Reinigungszeit verringert
• Das kontrollierte Abrollen begrenzt Materialverluste während der Verwendung
• Die Kompatibilität mit UV- und IR-Trocknung erweitert die möglichen Veredelungsverfahren
• Der Kautschukklebstoff haftet sofort und begrenzt Nacharbeiten beim Anbringen
• Die Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Feuchtigkeit schützt die Abklebelinie während der Lackierarbeiten
• Das Entfernen bleibt einfach und spurlos nach dem Einbrennen bis 100 °C, was die Reinigungszeit verringert
• Das kontrollierte Abrollen begrenzt Materialverluste während der Verwendung
• Die Kompatibilität mit UV- und IR-Trocknung erweitert die möglichen Veredelungsverfahren
Anwendungen
Das Band 3M™ 301E wird in industriellen Lackierwerkstätten angewendet, wo es Bereiche schützt, die während der Ofeneinbrenn- oder Warmlufttrocknungsarbeiten nicht überzogen werden sollen. Die Karosserie- und Metallverarbeitungsbetriebe verwenden es in unterschiedlichen Breiten je nach Bedarf (Kurven, gerade Linien usw.). Seine Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Feuchtigkeit eignet sich auch für Fertigungsumgebungen, in denen Oberflächen häufig gereinigt oder entfettet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 266x271x271 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5850 g |
| Breite | 48 mm |
| Länge | 50 m |
| Farbe | beige |
| Stärke | 0,16 mm |
| 48 mm | |
| 50000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage