50050 Sandstrahlklebeband 500, Grün, 50mm x 9.1m, 0.91mm

3M™ Sandstrahlklebeband 500

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000001171
Rubix:3479556
Hersteller:7000001171
EAN:0021200608957
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite50,8 mm
Länge9,1 m
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 50050 Sandstrahlklebeband 500, Grün, 50mm x 9.1m, 0.91mm


Deze zandstraaltape beschermt oppervlakken tegen de inslag van zand tijdens het verwijderen van oude oppervlaktelagen. De tape maakt nauwkeurig afplakken mogelijk en is dankzij de gesiliconiseerde liner schoon te verwijderen.

Kenmerken:
Deze tape heeft een speciaal samengestelde rubberdrager die bestand is tegen de inslag van gangbare straalmiddelen, waaronder aluminiumoxide, staalgrit, glasparels en kunststof straalmiddelen. De transparante acrylaatlijm zorgt voor hechting op uiteenlopende ondergronden. De papieren liner met siliconencoating maakt eenvoudig verwijderen zonder lijmresten mogelijk, waardoor minder schoonmaakwerk nodig is na gebruik.
De lichtgroene kleur van de drager maakt de afplaklijnen beter zichtbaar en helpt bij het aanbrengen van strakke contouren. De tape is eenvoudig te snijden, waardoor fijne details en kleine letters voor sjabloonwerk kunnen worden gemaakt.

Specificaties:
• Verkrijgbaar in verschillende breedtes.
• Totale lengte: 9,1 m.
• Totale tapedikte zonder liner: 0,91 mm.
• Dikte van de liner: 0,081 mm.
• Treksterkte: 17,5 N/cm.
• Hechtsterkte bij 180° afpellen: 2,5 N/cm bij 22 °C.
• Temperatuurbestendigheid bij langdurige blootstelling: 49 °C.
• Drager: rubber.
• Lijmtype: acrylaat.
• Kleur van de drager: lichtgroen.
• Aanbevolen opslagcondities: 16–27 °C en 40–60% relatieve luchtvochtigheid.
• Houdbaarheid: 12 maanden.

Stärken

• Goed zichtbare afplaklijnen: de lichtgroene drager maakt de lijnen tijdens het afplakken beter herkenbaar.
• Eenvoudig te verwijderen: de gesiliconiseerde liner versnelt het verwijderen en beperkt resten op het beschermde oppervlak.
• Betrouwbare hechting: de acrylaatlijm zorgt voor een stabiele bevestiging op uiteenlopende ondergronden.
• Eenvoudig te snijden: maakt nauwkeurige contouren voor fijne details en letters mogelijk.

Anwendungen

Deze tape wordt gebruikt voor het afplakken en beschermen van oppervlakken tijdens het zandstralen, onder meer bij het verwijderen van verflagen door stralen. Hij beschermt de ondergrond tegen de inslag van het straalmiddel.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung786,666 g
Breite50,8 mm
Länge9,1 m
Farbegrün
Werkstoffgummi (unterlage);papier (unterlage)
Max. Temperatur49 °C
Min. Temperatur4 °C
363,00 € exkl. MwSt.
/ 6 Rollen
431,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite