280.23 TemperierkupplunGDN 9 mit AG, mit Absperrventil, G1/2 gerade
Temperier-Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:280.23
Rubix:802183
Hersteller:107961
EAN:4047322258791

Dokumente
Produktdetails : 280.23 TemperierkupplunGDN 9 mit AG, mit Absperrventil, G1/2 gerade
Temperierkupplung. Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl. / Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. / Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 ag |
| Werkstoff | messing 2.0401 |
| Profil | gerade |
| Gewicht | 0,095 kg |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
