270.21 TemperierkupplunGDN 6 m.AG, m. Absperrventil, M14x1,5 gerade
Temperier-Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:270.21
Rubix:802171
Hersteller:107917
EAN:4047322258029


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | m14x1,5 ag (gerade) |
|---|---|
| Werkstoff | messing 2.0401 |
Dokumente
Produktdetails : 270.21 TemperierkupplunGDN 6 m.AG, m. Absperrventil, M14x1,5 gerade
Temperierkupplung. Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen. / Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. / Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | m14x1,5 ag (gerade) |
| Werkstoff | messing 2.0401 |
| Profil | gerade |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen