16B-2 Z 80 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 16B-2 Z 80 KS (Mecaline)
Tellerrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D16B2080
Rubix:3169934
EAN:3660338321740

Produktdetails : 16B-2 Z 80 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 16B-2 Z 80 KS (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 16B2 Duplex - 80 Zähne - C45 Stahl
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 80 |
| ISO-Code | 16b-2 |
| Richtdurchmesser | 646,96 mm |
| Außendurchmesser | 660 mm |
| Werkstoff | c45-stahl |
| Gesamtbreite | 47,7 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Nabendurchmesser | 30 mm |
| Kette | 16b-2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.603,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.908,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
