10B-1 Z 15 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 15 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D10B1015
Rubix:3170361
EAN:3660338316500
10B-1 Z 15 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 15 KS (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 15 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 15 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 15 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
ISO-Code10b-1
Richtdurchmesser76,36 mm
Außendurchmesser83 mm
Gesamtbreite9,1 mm
Durchmesser der Bohrung10 mm
Nabendurchmesser10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage