12B-2 Z 80 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 12B-2 Z 80 KS (Mecaline)

Tellerrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D12B2080
Rubix:3169872
EAN:3660338319754
12B-2 Z 80 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 12B-2 Z 80 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 80 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 12B-2 Z 80 KS (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 12B2 Duplex - 80 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne80
ISO-Code12b-2
Richtdurchmesser485,22 mm
Außendurchmesser494,2 mm
Werkstoffc45-stahl
Gesamtbreite30,3 mm
Durchmesser der Bohrung30 mm
Nabendurchmesser30 mm
Kette12b-2
589,27 exkl. MwSt.
/ Stück
701,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage