12B-2 Z 59 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 12B-2 Z 59 KS (Mecaline)
Tellerrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D12B2059
Rubix:3169860
EAN:3660338319631

Produktdetails : 12B-2 Z 59 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 12B-2 Z 59 KS (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 12B2 Duplex - 59 Zähne - C45 Stahl
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 59 |
| ISO-Code | 12b-2 |
| Richtdurchmesser | 357,93 mm |
| Außendurchmesser | 367,5 mm |
| Werkstoff | c45-stahl |
| Gesamtbreite | 30,3 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Nabendurchmesser | 25 mm |
| Kette | 12b-2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
431,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
513,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage