10B-2 Z 22 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 10B-2 Z 22 KS (Mecaline)

Tellerrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D10B2022
Rubix:3169751
EAN:3660338317217
10B-2 Z 22 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 10B-2 Z 22 KS (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne22
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 22 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 10B-2 Z 22 KS (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 10B2 Duplex - 22 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne22
ISO-Code10b-2
Richtdurchmesser111,55 mm
Außendurchmesser118 mm
Werkstoffc45-stahl
Gesamtbreite25,5 mm
Durchmesser der Bohrung16 mm
Nabendurchmesser16 mm
Kette10b-2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,27 exkl. MwSt.
/ Stück
33,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage