987-7 SCHWARZ-GELB Synthetikhandschuh TEGERA

TEGERA® 987

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:987-7
Rubix:2503561
EAN:7340118340289
987-7 SCHWARZ-GELB Synthetikhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswertf
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 987-7 SCHWARZ-GELB Synthetikhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 987 Handschuh bietet maximalen Schnittschutz der Stufe F und hält an der Handfläche Kontaktwärme bis zu 250 °C stand. Gleichzeitig weist er eine gute Isolierung gegen Kälte auf und eignet sich ideal für schwere Handhabungsarbeiten. Dank seiner robusten Konstruktion und technischen Materialien ist dieser Handschuh eine ausgezeichnete Wahl für Profis aus der Metall-, Glas- und Reparaturbranche.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus hochfesten Para-Aramid- und Edelstahlfasern, die einen zuverlässigen Schutz gegen schwerste Schnittverletzungen bieten. Das Innenfutter in 7-Gauge-Strick sorgt für hohe Langlebigkeit und bewahrt gleichzeitig die Fingerfertigkeit. Die Handfläche ist mit sandbeschichtetem Nitril überzogen, was für einen sicheren Griff auch in feuchten oder öligen Umgebungen sorgt. Zudem ist die Handfläche wasserdicht und schützt zuverlässig vor Wasser und ölhaltigen Flüssigkeiten. Die Beschichtung widersteht Kontaktwärme bis zu 250 °C und eignet sich somit hervorragend für heiße Einsatzbereiche. Zusätzlich bietet der Handschuh Kälteschutz und beugt Blasenbildung, abrasiven Verletzungen sowie Perforationsrisiken vor. Die verlängerte Stulpe schützt zusätzlich den Unterarm.

Spezifikationen:
• Material des Futters: 7-Gauge, Acryl, Para-Aramid, Edelstahlfaser
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Griffflächen-Finish: Sandbeschichtet
• Material der Stulpe: Textil
• Länge: 250–290 mm
• Farbe: Schwarz, Gelb

Normen:
• EN 388 + A1: 4X42F – Hohe Abriebfestigkeit (4/4), Reißfestigkeit (4/4), Durchstichfestigkeit (2/4) sowie Schnittschutz der höchsten Klasse F
• EN 407: X2XXXX – Schutz vor Kontaktwärme (bis 250 °C an der Handfläche)
• EN ISO 21420 – Erfüllt allgemeine Anforderungen an Komfort, Fingerfertigkeit und Ergonomie
• EN 511: X1X – Schutz vor Kontaktkälte

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung, insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Seit 1949 steht Ejendals für höchste Qualitätsstandards mit dem Ziel, die Arbeitssicherheit zu erhöhen und industrielle Anforderungen zuverlässig zu erfüllen.

Stärken

• Höchster Schnittschutz dank Para-Aramid- und Edelstahlfasern
• Hitzebeständig bis zu 250 °C – ideal für Arbeiten in heißen Umgebungen
• Mit sandbeschichtetem Nitril überzogen – für sicheren Griff bei Öl oder Feuchtigkeit
• Wasser- und ölabweisend – für Komfort und schnelles Trocknen
• Verlängerte Stulpe – zusätzlicher Schutz für den Unterarm
• Technisches Innenfutter – thermischer Komfort in kalten Umgebungen
• Entwickelt zur Vorbeugung von Blasen, abrasiven Verletzungen und Kontakt mit scharfen oder verschmutzten Oberflächen

Anwendungen

Der TEGERA® 987 wird empfohlen für Umgebungen mit Risiken durch Schnitte, Hitze und Feuchtigkeit. Besonders geeignet ist er für heiße, schmutzige oder feuchte Arbeitsplätze mit hohen Anforderungen. Er ist optimal für schwere Handhabungsarbeiten in der Blechbearbeitung, Metallindustrie, Glasverarbeitung sowie bei Reparaturarbeiten. Außerdem ist er ideal geeignet für den Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten und Instandhaltungsabteilungen – überall dort, wo Hitze, Nässe und mechanische Risiken zusammentreffen.

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswertf
Hauptmaterialacryl
Nutzungsumgebungölig oder fettig
Abriebwiderstandswert4
Beschichtung der Handschuhenitril
Länge290 mm
Farbegelb
156,72 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
186,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe