Referenzen
Aventics:2121112000
Rubix:591806
Hersteller:2121112000
EAN:3661475928113

Dokumente
Produktdetails : 2121112000 T-Verbinder
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 12 |
|---|---|
| Werkstoff | polybutylenterephthalat (pbt) |
| Länge | 29,3 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 12 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 12 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
142,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen