QS-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-G1/8-6
Rubix:179128
Hersteller:186096
EAN:4052568039158
QS-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/8 in
Werkstoffmessing (gehäuse); pom (entriegelungsring); nbr (dichtung); hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x12x12 mm
Bruttogewicht9,15 g
Anschluss 1g 1/8 in
Werkstoffmessing (gehäuse); pom (entriegelungsring); nbr (dichtung); hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Min. Temperatur-10 °C
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std